Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 2,4 (15X4)R - 0800379


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0.8...2.4 mm
diamètre du câble - 0.8...2.4 mm
longueur - 15 mm
largeur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356626477
Réf. Sonepar
00126800497
Réf. Fournisseur
0800379
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0.8...2.4 mm
diamètre du câble:
0.8...2.4 mm
longueur:
15 mm
largeur:
4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
différer