Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 19,1 (30X30) RL YE - 1086851

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 19,1 (30X30) RL YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 19.1...19.1 mm

  • diamètre du câble - 19.1...19.1 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626881058

Réf. Sonepar

00126688105

Réf. Fournisseur

1086851

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

19.1...19.1 mm

diamètre du câble:

19.1...19.1 mm

longueur:

30 mm

largeur:

30 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: sans impression, perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câ