Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL - 0801006

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1.2...2.4 mm

  • diamètre du câble - 1.2...2.4 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626043951

Réf. Sonepar

00126801421

Réf. Fournisseur

0801006

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

1.2...2.4 mm

diamètre du câble:

1.2...2.4 mm

longueur:

30 mm

largeur:

4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, bobine, blanche, sans inscription, taux de rétraction 2:1, possibilité de repérage avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforé, type de montage : poussée