Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL - 0803903

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1.5...3.2 mm

  • diamètre du câble - 1.5...3.2 mm

  • longueur - 120000 mm

  • largeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626225357

Réf. Sonepar

00126622535

Réf. Fournisseur

0803903

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

1.5...3.2 mm

diamètre du câble:

1.5...3.2 mm

longueur:

120000 mm

largeur:

5 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, Rouleau non perforé, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLLMASTER 300/600, ROLL, ROLL 2.0, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 3,2 mm, surface utile: 5 x 120000 mm, Rouleau: 120 m