Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 38,1(EX60)RL - 0864109

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 38,1(EX60)RL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 19.1...38.1 mm

  • diamètre du câble - 19.1...38.1 mm

  • longueur - 80000 mm

  • largeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626076546

Réf. Sonepar

00126607662

Réf. Fournisseur

0864109

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

19.1...38.1 mm

diamètre du câble:

19.1...38.1 mm

longueur:

80000 mm

largeur:

60 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sans impression, type de montage: enfilage, plage de diamètre