Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 4,8 (EX9)R GN - 0804496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2.4...4.8 mm
diamètre du câble - 2.4...4.8 mm
longueur - 30000 mm
largeur - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626381176
Réf. Sonepar
00126638117
Réf. Fournisseur
0804496
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
2.4...4.8 mm
diamètre du câble:
2.4...4.8 mm
longueur:
30000 mm
largeur:
9 mm
couleur:
vert
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
différer


