Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL YE - 0833243

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 2.4...4.8 mm

  • diamètre du câble - 2.4...4.8 mm

  • longueur - 120000 mm

  • largeur - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626309460

Réf. Sonepar

00126630947

Réf. Fournisseur

0833243

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

2.4...4.8 mm

diamètre du câble:

2.4...4.8 mm

longueur:

120000 mm

largeur:

9 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, Rouleau non perforé, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLLMASTER 300/600, ROLL, ROLL 2.0, plage de diamètre de câble: 2,4 ... 4,8 mm, surface utile: 9 x 120000 mm, Rouleau: 120 m