Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 0833244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 3.2...6.4 mm
diamètre du câble - 3.2...6.4 mm
longueur - 100000 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626309477
Réf. Sonepar
00126630948
Réf. Fournisseur
0833244
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
3.2...6.4 mm
diamètre du câble:
3.2...6.4 mm
longueur:
100000 mm
largeur:
10 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
différer


