Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE - 0801027

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 4.8...9.5 mm

  • diamètre du câble - 4.8...9.5 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626044446

Réf. Sonepar

00126801858

Réf. Fournisseur

0801027

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

4.8...9.5 mm

diamètre du câble:

4.8...9.5 mm

longueur:

30 mm

largeur:

16 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: sans impression, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câbl