Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 9,5 (EX16)R RD - 0804526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 4.8...9.5 mm
diamètre du câble - 4.8...9.5 mm
longueur - 20000 mm
largeur - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626404127
Réf. Sonepar
00126805723
Réf. Fournisseur
0804526
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
4.8...9.5 mm
diamètre du câble:
4.8...9.5 mm
longueur:
20000 mm
largeur:
16 mm
couleur:
rouge
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
différer


