Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 25,4 (EX40)RL - 0800327


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- diamètre du conducteur - 8.5...25.4 mm 
- diamètre du câble - 8.5...25.4 mm 
- longueur - 60000 mm 
- largeur - 40 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356625968
Réf. Sonepar
00126800350
Réf. Fournisseur
0800327
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
8.5...25.4 mm
diamètre du câble:
8.5...25.4 mm
longueur:
60000 mm
largeur:
40 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


