Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 3,2 (EX5)R - 0800290

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 3,2 (EX5)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1...3.2 mm

  • diamètre du câble - 1...3.2 mm

  • longueur - 30000 mm

  • largeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356625791

Réf. Sonepar

00126800294

Réf. Fournisseur

0800290

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

1...3.2 mm

diamètre du câble:

1...3.2 mm

longueur:

30000 mm

largeur:

5 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, Rouleau non perforé, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLLMASTER 300/600, ROLL, ROLL 2.0, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: 5 x 30000 mm, Rouleau: 30 m