Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 38,1 (EX60)R YE - 0800309

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 38,1 (EX60)R YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 12.7...38.1 mm

  • diamètre du câble - 12.7...38.1 mm

  • longueur - 15000 mm

  • largeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356626057

Réf. Sonepar

00126800341

Réf. Fournisseur

0800309

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

12.7...38.1 mm

diamètre du câble:

12.7...38.1 mm

longueur:

15000 mm

largeur:

60 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage