Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 4,8 (EX9)RL YE - 0800330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1.6...4.8 mm
diamètre du câble - 1.6...4.8 mm
longueur - 120000 mm
largeur - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356626095
Réf. Sonepar
00126800353
Réf. Fournisseur
0800330
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
1.6...4.8 mm
diamètre du câble:
1.6...4.8 mm
longueur:
120000 mm
largeur:
9 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
différer


