Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 6,4 (EX10)R - 0800292


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2.1...6.4 mm
diamètre du câble - 2.1...6.4 mm
longueur - 25000 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356625814
Réf. Sonepar
00126800296
Réf. Fournisseur
0800292
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
2.1...6.4 mm
diamètre du câble:
2.1...6.4 mm
longueur:
25000 mm
largeur:
10 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
différer