Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 6,4 (EX10)R YE - 0800303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2.1...6.4 mm
diamètre du câble - 2.1...6.4 mm
longueur - 25000 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356626002
Réf. Sonepar
00126800321
Réf. Fournisseur
0800303
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
2.1...6.4 mm
diamètre du câble:
2.1...6.4 mm
longueur:
25000 mm
largeur:
10 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer