Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 9,5 (30X16)R - 0800377

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 9,5 (30X16)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 3.2...9.5 mm

  • diamètre du câble - 3.2...9.5 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356626460

Réf. Sonepar

00126800496

Réf. Fournisseur

0800377

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

3.2...9.5 mm

diamètre du câble:

3.2...9.5 mm

longueur:

30 mm

largeur:

16 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, Rouleau perforé, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLLMASTER 300/600, ROLL, ROLL 2.0, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 9,5 mm, surface utile: 30 x 16 mm, nb. d'étiquettes: 500