Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 9,5 (EX16)RL YE - 0800332

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 9,5 (EX16)RL YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 3.2...9.5 mm

  • diamètre du câble - 3.2...9.5 mm

  • longueur - 80000 mm

  • largeur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356626118

Réf. Sonepar

00126800355

Réf. Fournisseur

0800332

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

3.2...9.5 mm

diamètre du câble:

3.2...9.5 mm

longueur:

80000 mm

largeur:

16 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage