fin de vie

Phoenix Contact - Gestion parametres moteur - 2908602

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gestion parametres moteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.033...0.033 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 42...550 V

  • module de détection de courant - Oui

  • module de détection de la tension - Oui

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 42...550 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626311777

Réf. Sonepar

00126631178

Réf. Fournisseur

2908602

Marque

Phoenix Contact

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.033...0.033 A

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

42...550 V

module de détection de courant:

Oui

module de détection de la tension:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

42...550 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

type de technique de raccordement:

raccordement à vis

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

4

nombre d’entrées numériques:

1

entrée pour raccordement à un thermistor:

Oui

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type d'interface:

modbus

indice de protection (IP):

IP20

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

19.2...30 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

19.2...30 V

tension d'alimentation DC:

19.2...19.2 V

type de tension de la plage de mesure:

DC

plage de mesure de la tension:

3...24 V

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114.5 mm

Gestion des paramètres moteur et des machines pour une exploitation avec transformateur de courant externe (90 A) - Mesures précises de l'énergie et de la puissance active des moteurs, machines et autres consommateurs triphasés.