Phoenix Contact - Gestion parametres moteur - 2908603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.033...0.033 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 42...550 V
module de détection de courant - Oui
module de détection de la tension - Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 42...550 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626311784
Réf. Sonepar
00126631179
Réf. Fournisseur
2908603
Marque
Phoenix Contact
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.033...0.033 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
42...550 V
module de détection de courant:
Oui
module de détection de la tension:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
42...550 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
type de technique de raccordement:
raccordement à vis
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
0
nombre de sorties électroniques:
4
nombre d’entrées numériques:
1
entrée pour raccordement à un thermistor:
Oui
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Non
entrée du capteur de température analogique:
Non
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type d'interface:
modbus
indice de protection (IP):
IP20
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
19.2...30 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
19.2...30 V
tension d'alimentation DC:
19.2...19.2 V


