Phoenix Contact - GLM 5 - Ecrou-coulisseau pour fixation d'appareils - 1201772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 9.9 mm
hauteur - 19 mm
profondeur - 4 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918017491
Réf. Sonepar
00126801749
Réf. Fournisseur
1201772
Marque
Phoenix Contact
matériau:
acier
largeur:
9.9 mm
hauteur:
19 mm
profondeur:
4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Ecrou-coulisseau, pour profilé NS 35/15-AL, filetage M5, pour la fixation d'appareils, matériau : Acier


