Phoenix Contact - GLM 6 - Ecrou-coulisseau pour fixation d'appareils - 1201785

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - GLM 6 - Ecrou-coulisseau pour fixation d'appareils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 9.9 mm

  • hauteur - 27.7 mm

  • profondeur - 4.95 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918017507

Réf. Sonepar

00126801750

Réf. Fournisseur

1201785

Marque

Phoenix Contact

matériau:

acier

largeur:

9.9 mm

hauteur:

27.7 mm

profondeur:

4.95 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Ecrou-coulisseau, pour profilé NS 35/15-AL, filetage M6, pour la fixation d'appareils, matériau : Acier