Phoenix Contact - Goulotte - 3240324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 100 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356508049
Réf. Sonepar
00126240324
Réf. Fournisseur
3240324
Marque
Phoenix Contact
hauteur:
80 mm
largeur:
100 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
ABS
diamètre:
100 mm
distance entre les fentes:
6.5 mm
largeur de rainure:
6 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Non
flexible:
Non
section transversale utile:
5577 mm²
avec partie supérieure:
Non


