Phoenix Contact - GPE 17,5X12 WH - Repère à graver GPE 17,5X12 WH - 0806916

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - GPE 17,5X12 WH - Repère à graver GPE 17,5X12 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 12 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918145071

Réf. Sonepar

00126814507

Réf. Fournisseur

0806916

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

12 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

12 mm

Matériau de gravure, Planche, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 17,5 x 12 mm, nb. d'étiquettes: 75