Phoenix Contact - GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9 - Passerelle - GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9 - 2702766

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9 - Passerelle - GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 2

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 2

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626339337

Réf. Sonepar

00126633945

Réf. Fournisseur

2702766

Marque

Phoenix Contact

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

115 mm

La passerelle GW MODBUS TCP/RTU... convertit des données sérielles Modbus/RTU ou ASCII en Modbus/TCP. Prend en charge les appareils client ou serveur série. Comprend deux ports RJ45 et deux ports D-SUB 9.