Phoenix Contact - HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Capot de protection HC-B 6-TMS-SD-IP66 - 1411494

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Capot de protection HC-B 6-TMS-SD-IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • type de verrouillage - autre

  • avec garniture d’étanchéité - Oui

  • couleur - gris

  • classe de protection (IP), monté - IP66

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356918688

Réf. Sonepar

00126691868

Réf. Fournisseur

1411494

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

forme:

rectangulaire

type de verrouillage:

autre

avec garniture d’étanchéité:

Oui

couleur:

gris

classe de protection (IP), monté:

IP66

avec élément de détention:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

100...100 °C

HEAVYCONNEC ADVANCE, IP66, couvercle de protection B6 pour côté embase, verrouillage à vis, cordon de retenue, diamètre de l'?illet du cordon : 3 mm