Phoenix Contact - HC-HV03-I-PT-M - Élément de contact HC-HV03-I-PT-M - 1407739


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356777445
Réf. Sonepar
00126677744
Réf. Fournisseur
1407739
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts d'alimentation:
3
nombre de contacts de commande:
2
insert de contact sans contact:
Non
diamètre du contact à fiche:
2.5 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
34 mm
hauteur:
32 mm
profondeur:
64 mm