Phoenix Contact - HC-K 6/0-EBUS - Élément de contact HC-K 6/0-EBUS - 1580537

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-K 6/0-EBUS - Élément de contact HC-K 6/0-EBUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356463331

Réf. Sonepar

00126646333

Réf. Fournisseur

1580537

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

80 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts d'alimentation:

6

nombre de contacts de commande:

0

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

6 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...16 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

6...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

6...16 mm²

section de raccordement cable souple:

6...16 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

33.9 mm

hauteur:

49.7 mm

profondeur:

84 mm

Élément de contact, nb. de pôles: 6+PE, taille: B16, contacts de puissance: 6, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 1000 V, 80 A, 6 mm² ... 16 mm², application: Puissance