Phoenix Contact - HC-M-02-AT-M-35 - Module à élément de contact HC-M-02-AT-M-35 - 1417392


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 100 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis axial
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626112718
Réf. Sonepar
00126611271
Réf. Fournisseur
1417392
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
100 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis axial
nombre de contacts d'alimentation:
2
nombre de contacts de commande:
0
insert de contact sans contact:
Non
diamètre du contact à fiche:
8 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermodurci
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...35 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
35...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
10...35 mm²
section de raccordement cable souple:
10...35 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
34.2 mm
hauteur:
29.4 mm
profondeur:
53.25 mm