Phoenix Contact - HC-M-04-KT-F - Module à élément de contact HC-M-04-KT-F - 1417370

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-M-04-KT-F - Module à élément de contact HC-M-04-KT-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 1.5 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626112527

Réf. Sonepar

00126611252

Réf. Fournisseur

1417370

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

1.5 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

4.8 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermodurci

température ambiante:

-40...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...0.8 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...0.14 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...0.8 mm²

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

14.6 mm

hauteur:

14.6 mm

profondeur:

32.6 mm

Module à élément de contact, nb. de pôles: 4xKOAX, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 4, Connecteur femelle, Raccordement serti et soudé, 48 V, 2 A, 0,2 mm² ... 0,8 mm², application: Signal