Phoenix Contact - HC-M-08-MBIT-CT-F-2-SH - Module à élément de contact HC-M-08-MBIT-CT-F-2-SH - 1353627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 48 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151899325
Réf. Sonepar
00126189932
Réf. Fournisseur
1353627
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
autre
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
48 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau de l'insert de connecteur:
autre
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...1.5 mm²
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
33.8 mm
hauteur:
56.7 mm
profondeur:
14.6 mm