Phoenix Contact - HC-M-PN3-3,00-BU - Contact pneumatique HC-M-PN3-3,00-BU - 1663527

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-M-PN3-3,00-BU - Contact pneumatique HC-M-PN3-3,00-BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • finition du raccordement électrique - autre

  • température ambiante - 80...80 °C

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0...0 mm²

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918123338

Réf. Sonepar

00126812333

Réf. Fournisseur

1663527

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

température ambiante:

80...80 °C

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...0 mm²

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

diamètre du contact à fiche:

5.2 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

500

Contact pneumatique, diamètre de contact: 5,2 mm, Connecteur femelle, matériau de contact: Delrin Acetal, section raccordable: