Phoenix Contact - HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - 1077120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626788838
Réf. Sonepar
00126678883
Réf. Fournisseur
1077120
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
1 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
nombre de contacts d'alimentation:
8
nombre de contacts de commande:
0
insert de contact sans contact:
Oui
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
60...60 °C
température de fonctionnement:
-25...60 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
21 mm
hauteur:
20.5 mm
profondeur:
21 mm