Phoenix Contact - HC-STA-D07-CHWSCM-1TTM25-EL-AL - Boîtier HC-STA-D07-CHWSCM-1TTM25-EL-AL - 1419247

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-STA-D07-CHWSCM-1TTM25-EL-AL - Boîtier HC-STA-D07-CHWSCM-1TTM25-EL-AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier d'accouplement

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626159782

Réf. Sonepar

00126616001

Réf. Fournisseur

1419247

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du boîtier:

boîtier d'accouplement

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

34.2 mm

hauteur:

60.5 mm

profondeur:

24.2 mm

revêtement du boîtier:

non revêtu

couleur du boîtier/corps:

autre

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

avec volet de protection:

Oui

avec piquage:

Oui

avec garniture d’étanchéité:

Non

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Oui

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

Boîtier prolongateur D7, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle: PA, nb de sorties: 1, droit, 1x M25, H= 60,5 mm, presse-étoupe: sans, couvercle: oui, Standard, pr inserts mâles