Phoenix Contact - HC-TSC-M-06-PT-F - Module à élément de contact HC-TSC-M-06-PT-F - 1079590

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-TSC-M-06-PT-F - Module à élément de contact HC-TSC-M-06-PT-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 100 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626800370

Réf. Sonepar

00126005265

Réf. Fournisseur

1079590

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

100 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts d'alimentation:

6

nombre de contacts de commande:

0

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

4 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

1.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

33.8 mm

hauteur:

45.8 mm

profondeur:

29.2 mm

Module à élément de contact, nombre de pôles: 6, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm² ... 4 mm², avec fonction de court-circuit