Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - HDFK 10-HV/Z - Bloc de jonction pour traversée de paroi - 0714024

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HDFK 10-HV/Z - Bloc de jonction pour traversée de paroi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356180139

Réf. Sonepar

00126618013

Réf. Fournisseur

0714024

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

1

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

position de raccordement:

latéral

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

10.1 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

avec bride de fixation traversante intégrée:

Non

BJ de traversée, Raccordement vissé, Courant de charge: 63 A, Section: 0,5 mm² - 16 mm², Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage: 0 °, Largeur: 10,1 mm, Coloris: gris