Phoenix Contact - HV M8/1 NFF - Bloc de onction de puissance à tige filtée - 1056837

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HV M8/1 NFF - Bloc de onction de puissance à tige filtée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 150 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626697840

Réf. Sonepar

00126669784

Réf. Fournisseur

1056837

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant assigné In:

150 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

21 mm

hauteur:

64 mm

profondeur:

64 mm

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Bloc de jonction de puissance, homologué ferroviaire embarqué selon EN 61017, raccordement par tige filetée M8, sections : 2,5 mm² - 50 mm², largeur : 21 mm, hauteur : 63,5 mm, couleur : gris, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15