Phoenix Contact - IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Câble pour interface IFS vers RS232 - 1076342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 2 m
nombre de pôles - 12
adapté à une carte d'entrée PLC - Non
adapté à une carte de sortie PLC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626781785
Réf. Sonepar
00126004556
Réf. Fournisseur
1076342
Marque
Phoenix Contact
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
2 m
nombre de pôles:
12
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Non


