Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - IL ETH BK-PAC - -Coupleur de bus - 2702372

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - IL ETH BK-PAC -  -Coupleur de bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...30 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • protocole pris en charge pour EtherNet/IP - Non

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626399386

Réf. Sonepar

00126639938

Réf. Fournisseur

2702372

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation DC:

19.2...30 V

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

119.285 mm

profondeur:

69.33 mm

Inline, Coupleur de bus, Modbus/TCP(UDP), Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette