Phoenix Contact - Imprimante transfert thermique THERMOMARK GO - 1090747

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Imprimante transfert thermique THERMOMARK GO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimante - Oui

  • scanner - Non

  • photocopieur - Non

  • procédé d'impression - thermique

  • impression couleur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4055626901510

Réf. Sonepar

00126690151

Réf. Fournisseur

1090747

Marque

Phoenix Contact

imprimante:

Oui

scanner:

Non

photocopieur:

Non

procédé d'impression:

thermique

impression couleur:

Non

fax:

Non

impression recto-verso:

Non

commande via Bluetooth:

Oui

raccordement LAN:

Non

raccordement USB:

Oui

raccordement parallèle:

Non

raccordement en série:

Non

hauteur:

175 mm

largeur:

135 mm

profondeur:

70 mm

L'imprimante à transfert thermique portable avec format de repérage en cassette, avec accessoires. L'imprimante peut traiter aussi bien des étiquettes prédécoupées que des supports au format en continu jusqu'à une largeur de 24 mm