Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1043416

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - autre

  • gérable - Oui

  • nombre de fentes de module - 0

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626611617

Réf. Sonepar

00126004237

Réf. Fournisseur

1043416

Marque

Phoenix Contact

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

autre

gérable:

Oui

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

16

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre d'autres ports:

16

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

110 mm

largeur:

213.7 mm

profondeur:

69 mm

Managed Switch 2000, 16 Ports RJ45 10/100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B