Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1043484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - autre
gérable - Oui
nombre de fentes de module - 0
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626611631
Réf. Sonepar
00126004238
Réf. Fournisseur
1043484
Marque
Phoenix Contact
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
autre
gérable:
Oui
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre d'autres ports:
8
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
110 mm
largeur:
127 mm
profondeur:
74.4 mm


