Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1085256


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0 
- mode de pose - Rail DIN 
- gérable - Non 
- nombre de ports PoE - 0 
- nombre de fentes de module - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626833590
Réf. Sonepar
00126004296
Réf. Fournisseur
1085256
Marque
Phoenix Contact
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Non
nombre de ports PoE:
0
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
8
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
147.48 mm
largeur:
22.5 mm
profondeur:
92 mm


