Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1085094

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • gérable - Non

  • Ethernet - Oui

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626834443

Réf. Sonepar

00126005313

Réf. Fournisseur

1085094

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

gérable:

Non

Ethernet:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

Switch ethernet, plage de température, huit ports RJ45 avec 10/100/1000 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS