Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1196227

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • gérable - Non

  • Ethernet - Oui

  • nombre d'autres ports - 8

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151253677

Réf. Sonepar

00126125367

Réf. Fournisseur

1196227

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

gérable:

Non

Ethernet:

Oui

nombre d'autres ports:

8

indice de protection (IP):

IP65

Unmanaged Switch 1000, 8 Ports M12 10/100 MBit/s