Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1196228

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • gérable - Non

  • Ethernet - Oui

  • nombre d'autres ports - 8

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151253684

Réf. Sonepar

00126125368

Réf. Fournisseur

1196228

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

gérable:

Non

Ethernet:

Oui

nombre d'autres ports:

8

indice de protection (IP):

IP65

Unmanaged Switch 1000, 8 Ports M12 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP65/IP66/IP67