Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1384244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Ethernet - Oui
nombre d'autres ports - 2
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 218.143 mm
largeur - 270.408 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151759506
Réf. Sonepar
00126175950
Réf. Fournisseur
1384244
Marque
Phoenix Contact
Ethernet:
Oui
nombre d'autres ports:
2
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
218.143 mm
largeur:
270.408 mm
profondeur:
131.883 mm
Switch de terrain Ethernet APL à 24 ports + PROFIBUS PA, montage en zone 2, ports APL Ex 'ia', 4 ports pour liaison montante


