Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1467018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
gérable - Non
Ethernet - Oui
nombre d'autres ports - 10
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151862657
Réf. Sonepar
00126186265
Réf. Fournisseur
1467018
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
autre
gérable:
Non
Ethernet:
Oui
nombre d'autres ports:
10
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
150.172 mm
largeur:
65.1 mm
profondeur:
113.65 mm
Switch Ethernet à huit ports RJ45 Power over Ethernet avec 10/100/1000 Mbit/s sur tous les ports, 2 ports SFP, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS avec un budget de puissance de 120 W


