Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1473643
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
gérable - Non
Ethernet - Oui
nombre d'autres ports - 8
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151884093
Réf. Sonepar
00126188409
Réf. Fournisseur
1473643
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
autre
gérable:
Non
Ethernet:
Oui
nombre d'autres ports:
8
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
91 mm
largeur:
1070.6 mm
profondeur:
600.7 mm
Switch non manageable 1000 REG, 8 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s ,Forme du boitier selon DIN 43880


