Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 2989200

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - autre

  • gérable - Oui

  • nombre de fentes de module - 0

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356435376

Réf. Sonepar

00126643537

Réf. Fournisseur

2989200

Marque

Phoenix Contact

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

autre

gérable:

Oui

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

4

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

4

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

8

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

126.2 mm

largeur:

288.82 mm

profondeur:

117.4 mm

Switch modulaire Ethernet Gigabit avec huit ports RJ45 10/100/1000 MBit/s et quatre ports SFP 1 000 MBit/s, extensible avec une station d'extension jusqu'à 28 ports